Vääntömomenttianturi TTS-2000:een 68 Nm

Tuote nro.: 654910 68
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 273,70 € /kpl
  • 354,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 68 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Vääntömomenttialue 6,8 Nm - 68 Nm
Pituus 83 mm
Halkaisija 32 mm
Kaapelin pituus 1,2 m
Paino 0,25 kg
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Irrotusnelikulma 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654910 68
EAN / GTIN 856986007034
Valmistajan numero IL-50F-G2

Kuvaus

Malli:

Anturin tiedot tallentavan asennetun SMART-sirun avulla varmistetaan, että kaikki järjestelmän komponentit voidaan vaihtaa keskenään. Vääntömomenttianturi kestää mekaanista kuormitusta, joka on jopa 150 % nimellisarvosta. Kun kuormitus saavuttaa 110 % nimellisarvosta, anturi antaa akustisen varoitussignaalin, jonka jälkeen näyttölaitteen näyttöön tulee optinen varoitus. Vääntömomenttianturi on varustettu pitkäikäisellä ja kiertymättömällä kaapelilla, joka voidaan vaihtaa ongelmitta.

Standardi:

Nelikantakäyttö DIN 3120 / ISO1174-1:n mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin