{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. moment obrotowy | 2 Nm | |
| Rozmiar, 6-kąt | 1/4 | |
| Maks. moment obrotowy | 20 Nm | |
| Seria | ng-eTTR | |
| Oznaczenie producenta | Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,2 % | |
| Uchwyt | 6-kąt | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| uchwyt 6-kątny | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Przetwornik pomiarowy | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | USB | |
| Rozdzielczość | 0,002 Nm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654379 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001941565 | |
| Numer producenta | NG-ETTR2000-XU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |