{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
| Unitate de măsură precizia unghiului de rotație | Grad | |
| Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | 0,5 grad | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Intervalul de cuplu min. | 2 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 20 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 0,2 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 0,2 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da |
| Cod articol | 654379 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001941565 | |
| Număr producător | NG-ETTR2000-XU | |
| Producător/responsabil | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |