{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | C6,3 | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3126; DIN ISO 1173 | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 6542480 | |
| EAN / GTIN | 4010886140260 | |
| Numer producenta | 6542480 | |
| Numer L | L60160 3215 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |