Pierścień gumowy do nasadek, 1 cal, Typ: 3

Nr art.: 653800 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
Średnica zewnętrzna d2 75 mm
Norma DIN 3129
Materiał inne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 653800 3
EAN / GTIN 4991644017133
Numer producenta B83
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Pasuje do:

Nasadek 17 − 100 mm, przedłużek, przegubów Cardana i złączy.

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 75–100 mm