• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Adaptor 1/4″-1/4″

Nr art.: 6536320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6536320
EAN / GTIN 4010886653630
Numer producenta 6536320
Numer L L60160 2318
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hexagon drive as per DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
  • Square drive as per DIN 3121 for power-driven sockets
  • Also suitable for battery screwdrivers without impact effect

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive hex [metric]: 6,3 mm
  • Drive hexagon [inch]: 1/4″
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Total length [mm]: 50 mm
  • VDE certified: no