• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, długa wersja calowa 2 cal

Nr art.: 653202 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1 cal
⌀ po stronie napędu 58 mm
długość 95 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 653202 2
EAN / GTIN 4062406318574

Opis

Wykonanie:

Mocny kształt, przewidziany do zastosowania w wkrętarkach udarowych elektrycznych albo pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. 

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.
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
    rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka