{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 95 mm | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 1 coliai | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 50,8 mm | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 2 in | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 58 mm | |
| Paviršius | juodint. | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 653202 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406318574 | |
| Gamintojo numeris | 653202 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |