Magnetic lifter 520 mm, d 12 mm

Nr art.: 6531280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość 520 mm
Średnica magnesu 12 mm
Średnica całkowita 15 mm
Siła ciągu magnesu 1 800 g
Materiał powierzchni powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Podnośnik magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531280
EAN / GTIN 4010886653128
Numer producenta 6531280
Numer L L60160 629
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Bright nickel-plated
  • For picking up and holding small magnetic parts
  • Easy handling due to flexible shaft
  • For picking up components in blind holes

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Magnet diameter [g]: 12,0
  • Magnet lifting force [g]: 1.800
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 520 mm
  • VDE certified: no