uvex 2 MACSOLE® Low shoes S3 Black/Orange Widths 11 Sizes 42

Nr art.: 6531242
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S3
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
klasa ochrony S3
wielkość butów wg UE 42
kolor black / orange
materiał podeszwy uvex 1
Właściwości przeciwpoślizgowe yes
wyjmowana wkładka yes
Rodzaj produktu Safety shoes

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6531242
EAN / GTIN 4031101764658
Numer producenta 6531242
Numer L L01670 2276
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Superior in all disciplines. The innovative uvex 2 safety shoe series in protection classes S3, S2 and S1 P is not afraid of a challenge: Optimum cushioning, ergonomic fit, low weight and the best climate properties ensure maximum performance in everyday working life and redefine the limits for safety shoes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekkie i elastyczne półbuty ochronne S3L
  • dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • System BOA® Fit (składający się z pokrętła, linki i prowadnic) zapewniający precyzyjne i trwałe dopasowanie
  • uvex medicare: dla wkładek ortopedycznych zgodnie z normą DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Kolor: czarny, pomarańczowy
  • dostępne w sklepach: 10, 11, 12
  • dostępne w rozmiarach: od 35 do 52

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały zapewniające optymalną regulację mikroklimatu oraz oddychalność (uvex climazone)
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapa przeciwpyłowa i kołnierz
  • zwiększona odporność na niskie temperatury gumowej podeszwy MACSOLE®
  • rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022 z dodatkowym oznaczeniem potwierdzającym bardzo dobrą odporność na poślizg (SR), odporność na temperaturę do +300 °C (HRO) oraz izolację termiczną (HI)
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% bezmetalowa nakładka ochronna na palce uvex xenova® oraz bezmetalowa, odporna na przebicie podeszwa środkowa xenova® – kompaktna, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie
  • ergonomiczna, lekka gumowa podeszwa MACSOLE® z grubym, samoczyszczącym się bieżnikiem oraz większą odpornością na chemikalia i przecięcia w porównaniu z podeszwami z PU

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 VIBRAM
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): czarny/pomarańczowy
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 42
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 VIBRAM®
  • rozmiar: 11