uvex 2 MACSOLE® Low shoes S3 Black/Orange Widths 12 Sizes 48

Nr art.: 6524348
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6524348
EAN / GTIN 4031101830322
Numer producenta 6524348
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Superior in all disciplines. The innovative uvex 2 safety shoe series in protection classes S3 and S1 P is not afraid of a challenge: Optimum cushioning, ergonomic fit, low weight and the best climate properties ensure maximum performance in everyday working life and redefine the limits for safety shoes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie i elastyczne, wodoodporne półbuty ochronne w rozmiarze S7L
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • Elastyczne sznurowadło z możliwością indywidualnego dopasowania i szybką blokadą

Cechy zapewniające komfort

  • Przepuszczający powietrze, a jednocześnie wodoodporny dzięki technologii SympaTex®
  • Wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • Aby zapobiec powstawaniu odleżyn, cholewka została wykonana z niemal bezszwowego, zaawansowanego technologicznie mikrowelurowego materiału
  • Wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • Miękko wyściełana klapka przeciwpyłowa i kołnierz
  • Zwiększona odporność na niskie temperatury gumowej podeszwy MACSOLE®
  • Rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S7L zgodnie z normą ISO 20345:2022
  • Wodoodporny i oddychający dzięki technologii SympaTex®
  • Spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% bezmetalowa nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca termicznie
  • Szczególnie lekka, dwuwarstwowa podeszwa, składająca się z doskonale amortyzującej wkładki z poliuretanu oraz bardzo antypoślizgowej gumowej podeszwy zewnętrznej MACSOLE®
  • Oznaczenie HI dla podstawy termoizolacyjnej (przetestowanej zgodnie z normą w temperaturze +150 °C)
  • Oznaczenie HRO dla podstawy odpornej na wysoką temperaturę, krótkotrwale do +300 °C
  • Niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta
  • Elementy odblaskowe na chwytu zapewniają doskonałą widoczność

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 2 VIBRAM
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): czarny/pomarańczowy
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 48
  • zapięcie: Elastyczne sznurowadło z zapięciem błyskawicznym
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 2 VIBRAM®
  • rozmiar: 12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty