{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 3/4 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita L | 330 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 652410 330 | |
| EAN / GTIN | 4991644430246 | |
| Numer producenta | 16760-330 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |