Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala, rozwartość klucza: 22mm

Nr art.: 652000 22
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
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 50 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3121
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 22 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 44 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 652000 22
EAN / GTIN 4045197215666
Numer producenta 652000 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.