Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 22mm

Número de artículo: 652000 22
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
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 50 mm
Material acero al cromo molibdeno
Norma DIN 3121
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 22 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 44 mm
Superficie pavonado/a
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 652000 22
EAN / GTIN 4045197215666
Número del fabricante 652000 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.