Szybkozłączka IMPACT, 1/2 cala, długość całkowita: 60mm

Nr art.: 651650 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
816 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Norma DIN 3121
długość całkowita 60 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal
materiał Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia czernione
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Szybkozłącza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651650 60
EAN / GTIN 4062406659752
Numer producenta 651650 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona