IMPACT brzoizmjenjivi adapter, 1/2 cola 60 mm

Artikl br.: 651650 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3121
ukupna duljina 60 mm
Četverokutni nastavak 1/2 col
Materijal Krom-molibden čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Brzoizmjenjiva spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651650 60
EAN / GTIN 4062406659752

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi