{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica d1 d1 | 2,5 mm | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Długość całkowita L | 14 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | Bez gwintu | |
| Rodzaj produktu | Kołek łączący |
| Numer artykułu | 650900 2,5X14 | |
| EAN / GTIN | 4991644507429 | |
| Numer producenta | A31/1301A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |