Tuleja mocująca, Minimalna średnica 126,7, Wersja S – wersja standardowa

Nr art.: 650190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 650190
EAN / GTIN 4019208118628
Numer producenta 650190
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Tuleja zaciskowa, średnica min. 126,7, wersja S – wersja standardowa, rozmiar KFS / MFS 11

Cecha szcz.:

  • Rozciąganie: 1 mm
  • Rozmiar igły: 11
  • długość całkowita: 180 mm
  • Minimalna średnica: 126,7 mm