{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 12,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Norma | DIN 3129 | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 650052 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197214607 | |
| Numer producenta | 650052 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |