Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada largo con imán elástico, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 650052 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.581 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 12,5 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado/a
Norma DIN 3129
Longitud total L 50 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 650052 8
EAN / GTIN 4045197214607
Número del fabricante 650052 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.