Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala z magnesem, rozwartość klucza: 7mm

Nr art.: 650050 7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
280 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 11,6 mm
długość 23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650050 7
EAN / GTIN 4045197214553
Numer producenta 650050 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.