Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/4 palce s magnetem, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 650050 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11,6 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch černěné
Norma DIN 3129
Celková délka 23 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650050 7
EAN / GTIN 4045197214553
Číslo výrobce 650050 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako AS-Drive šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.