Kształtki redukcyjne IMPACT, Typ: 5

Nr art.: 650016 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
283 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita 37,5 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650016 5
EAN / GTIN 4991644385027
Numer producenta 14433A-P
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. 
końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.