Ring slogging spanner 70 mm

Nr art.: 6476240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6476240
EAN / GTIN 4010886647622
Numer producenta 6476240
Numer L L60160 1653
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 7444
  • Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35
  • Special sizes available on request
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 32,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 109,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: oiled
  • Total length [mm]: 320 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 70