Half-moon ring spanner 15x17 mm

Nr art.: 6470470
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6470470
EAN / GTIN 4010886647042
Numer producenta 6470470
Numer L L60160 1071
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Specialists in tight spaces
  • For working in extremely difficult to access areas

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: With thin-walled rings
  • Head height 1 [mm]: 8,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 8,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 23,0 mm
  • Head width 2 [mm]: 25,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 185 mm
  • Use/application: For working in extremely difficult to reach places
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 15x17
  • Width across flats 1 [mm]: 15
  • Width across flats 2 [mm]: 17