Embossing hammer

Nr art.: 6461050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6461050
EAN / GTIN 4010886646106
Numer producenta 6461050
Numer L L60160 2996
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from hardened and tempered steel to EN 10083
  • Enamelled blue, with ground faces
  • Painted blue, worktops sanded

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Ash
  • Head length [mm]: 160 mm
  • Head lock [metric]: Ring wedge
  • Head Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Tempered steel
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no