Bodywork file

Nr art.: 6460160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał, uchwyt aluminium
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460160
EAN / GTIN 4010886646014
Numer producenta 6460160
Numer L L60160 1306
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 269 K complete with 269 F 9
  • without milled file blade

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: without file blade
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no