Bodywork file

Nr art.: 6460080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Milled tooth file

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460080
EAN / GTIN 4010886646007
Numer producenta 6460080
Numer L L60160 5266
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 269 K complete with 269 F 9
  • 269 L without milled file blade

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cut: 9
  • Design: complete with 269 F 9
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no