• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pipe wrench 8″

Nr art.: 6453030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 38 mm
Rozstaw maks. 38 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Beziskrowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Numer producenta 6453030
Numer L L60160 3106
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged parts tempered
  • Teeth offset against direction of rotation and induction-hardened
  • Handle made from malleable cast iron, stove enamelled
  • GEDORE special hardened and tempered steel, ground

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range [inch]: 1.1/2
  • Clamping width [mm]: 38 mm
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: Blue stove enamelled, ground head
  • Total length [inch]: 8
  • Total length [mm]: 190 mm
  • Tube-Ø [inch]: yes
  • Tube-Ø [mm]: 38 mm
  • VDE certified: no