• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Dwustronne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej

Nr art.: 6450116
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6450116
EAN / GTIN 7291075075915
Numer producenta 6450116
Numer L L23940 134

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14,2 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14,2 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,8 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm