Dwustronne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej

Nr art.: 6450111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6450111
EAN / GTIN 7291075075885
Numer producenta 6450111
Numer L L23940 132

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 10,3 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 13,55 mm
  • Dmin Odcinanie 20,5 mm