Nasadka 12-kątna, 3/4 cala 7/8 cal

Nr art.: 644600 7/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
⌀ po stronie napędu 33 mm
długość 51 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał Stal stopowa chromowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Numer producenta 05410044

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.
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
    rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka