Nasadka 12-kątna, 3/4 cala 1.1/2 cal

Nr art.: 644600 1.1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1.1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
⌀ po stronie napędu 52 mm
długość 64 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał Stal stopowa chromowa
powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 644600 1.1/2
EAN / GTIN 4018754009428
Numer producenta 05410064

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.
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
    rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka