Ręczny wózek z platformą

Nr art.: 6433VZ
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 6433VZ
EAN / GTIN 4017976433035
Numer producenta 6433VZ
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawany z profili stalowych, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, z 4 tulejami narożnymi. Układ kierowniczy z obrotnicą i pierścieniem kulistym, dyszel nożycowy z uchwytem bezpieczeństwa pokrytym miękką powłoką oraz automatycznym, amortyzowanym powrotem do pozycji spoczynkowej. Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgową płytą sitodrukową wykonaną z wodoodpornej sklejki. Ścianki czołowe przykręcone do platformy, ścianki boczne montowane na zawiasach i wyjmowane, z wbudowaną siatką drucianą o wymiarach 40 x 40 x 4 mm. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 420
  • Długość całkowita (mm): 1550
  • Całkowita szerokość (mm): 850
  • Całkowita wysokość (mm): 1125
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60