Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala wersja calowa, sześciokąt: 3/8cal

Nr art.: 643232 3/8
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
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Nasadka wkrętakowa
Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L
60 mm
Średnica zewnętrzna D
22,5 mm
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1
20 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
3/8 cala
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Norma
DIN 3120
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643232 3/8
EAN / GTIN 4062406310653
Numer producenta 643232 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.