6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce palcové provedení, 6hran: 3/8palec

Artiklové číslo: 643232 3/8
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
160 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 60 mm
Průměr vnější D 22,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 20 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3/8 palce
Povrch chromované
Norma DIN 3120
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643232 3/8
EAN / GTIN 4062406310653
Číslo výrobce 643232 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.