Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 8mm

Nr art.: 643200 8
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
529 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 60 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 22,7 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym nie
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3120; DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643200 8
EAN / GTIN 4018754006274
Numer producenta 03050008
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.