Końcówka nasadowa do spawania ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Długość: 25 mm

Nr art.: 6430C
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6430C
EAN / GTIN 4000896027958
Numer producenta 6430C
Numer L L60140 2196
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Spring, bolt and cover included in delivery
Caution: when welding-on tools, the release torque values may change. Observe effective lengths (see conversion table on page 303)
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 9 x 12 mm
  • Dimensions / length: 25 mm
  • Net weight: 0.03 kg
  • Head Thickness a: 10 mm
  • Head thickness (a1): 14.5 mm
  • Head Width b: 19 mm