• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Anschweißteil ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Länge: 25 mm

Artikel-Nr.: 6430C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6430C
EAN / GTIN 4000896027958
Herstellernummer 6430C
L-Nummer L60140 2196
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung inklusive Feder, Stift und Abdeckung
Achtung: beim Anschweißen von Werkzeugen können sich die Auslösewerte verändern. Wirklängen beachten (siehe Umrechnungstabelle auf Seite 303)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Kopfstärke a: 10 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 19 mm