Guide roller

Nr art.: 64303010010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 64303010010
EAN / GTIN 4014586447971
Numer producenta 64303010010
Numer L L00010 3895
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Guide roller
  • 32.30 mm diameter for 45° bevel and 2 mm radius
  • In order to be able to use the two radius-cutting edges in each position (8x), both guide rollers (small and large diameters) are needed so that the indexable radius cutter can then be used 16 times