Drift key MK 3

Nr art.: 642396000
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
Rodzaj produktu Wybijaki
Do stożka Morse’a min. 3
Do stożka Morse’a maks. 3
Długość 190 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642396000
EAN / GTIN 4007430024251
Numer producenta 642396000
Numer L L01750 562
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Hardened industrial version
  • for separation of morse taper and tool

Cecha szcz.:

  • Suitable for machine with Morse taper: MK 3
  • Total length: 190 mm
  • Weight: 0.15 kg