Tapping collet

Nr art.: 64203011010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Gewindebohr-Spannzange
Opakowanie luzem
Średnica mocowania 6 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Materiał stal; z tworzywa sztucznego
Powierzchnia hartowana
Wykonanie powierzchni mocowania wersja gładka
Profil mocujący 4-kąt
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64203011010
EAN / GTIN 4014586419978
Numer producenta 64203011010
Numer L L00010 3221
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Tapping collet
  • Efficient thread tapping through reliable tapping drill hold on the square, preventing slipping. The tapping drill bit can be easily changed without the need for any tools. Supplied without tapping drill. Compatible with all FEIN cordless drill/drivers with QuickIN/QuickIN MAX interface

Cecha szcz.:

  • Accessory interface QuickIN
  • Ø 6 mm
  • Square 4.9 mm