Uchwyt czopu kwadratowego nasadzanego ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 43,5 mm

Nr art.: 6413-1
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
wymiar S 17,5 mm
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6413-1
EAN / GTIN 4000896027644
Numer producenta 6413-1
Numer L L60140 2804
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tool holder
    insert square 9 x 12
  • Inside square Drive 10 = 38
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 9 x 12 mm
  • Output: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 43.5 mm
  • Net weight: 0.06 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 17.5 mm
  • Head Thickness a: 14 mm
  • Head Width b: 22 mm