Support pour carré femelle ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ 43.5 mm

Réf.: 6413-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6413-1
EAN / GTIN 4000896027644
Réf. fabricant 6413-1
Article hors catalogue L60140 2804

Description

Description:

  • Support
    avec carré femelle 9 x 12
  • Carré intérieur Entraînement 10 = 38
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 43.5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 14 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm