Wzmocnione płytki skrawające z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa

Nr art.: 6411228
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6411228
EAN / GTIN 7291075353211
Numer producenta 6411228
Numer L L24030 384

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, szerokość końcówki wiertła (a): 1,8 mm, długość funkcjonalna (LF): 24 mm, odstęp Dmin 2 mm, długość użytkowa (LU): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,15 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 0,1 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość wiertła (a) 1,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 24 mm
  • Dmin Odcinanie 2 mm
  • Długość użytkowa (LU) 10 mm