Płytki skrawające o pełnym promieniu do obróbki aluminium ze średnimi i dużymi prędkościami posuwu

Nr art.: 6405529
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405529
EAN / GTIN 7291075302578
Numer producenta 6405529
Numer L L23940 1908

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 8 mm, grubość płytki tnącej (S): 8,4 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 10 stopni
  • Promień narożnika (RE) 4 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 29,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,4 mm