Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 138 (tolerancja C11)

Nr art.: 6405315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Głębokość rowka 4,1 mm
Szerokość ostrza 4,1 mm
Średnica zewnętrzna 10
Długość całkowita 50 mm
Dla dokładności pasowania C11
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405315
EAN / GTIN 7291075304138
Numer producenta 6405315
Numer L L24030 542

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 4,1 mm, szerokość cięcia (CW): 4,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica uchwytu, po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,1 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4,1 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4 mm
  • Dmin Odcinanie 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm