SCB 010.410.050-25 IC908 Plăcuță pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol.: 6405315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Adâncimea canalului t 4,1 mm
Lăţimea tăişului w 4,1 mm
Diametru exterior D 10
Lungimea totală L 50 mm
Pentru precizia ajustajului C11
Material tăiș HC
Categorie IC908
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 6405315
EAN / GTIN 7291075304138
Număr producător 6405315
L-Număr L24030 542

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.1 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm