Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 6885 (tolerancja P9)

Nr art.: 6405310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Keyway broaching and profile slotting tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405310
EAN / GTIN 7291075304060
Numer producenta 6405310
Numer L L23940 1982

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2,7 mm

Cecha szcz.:

  • promień (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,7 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm