Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 6885 (tolerancja JS9)

Nr art.: 6405304
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Głębokość rowka t 2,7 mm
Średnica zewnętrzna D 5,3
Długość całkowita L 17,3 mm
Dla dokładności pasowania JS9
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405304
EAN / GTIN 7291075304008
Numer producenta 6405304
Numer L L23940 1973

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 2,7 mm

Cecha szcz.:

  • promień (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,7 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm